WATTS Bộ lọc 87SI-T 1 Y, Đầu vào 1 inch, Kích thước màn hình 1/32, Áp suất 720 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Thép không gỉ |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | PTFE |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 87SI |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại nắp đậy | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Jan-32 |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 720 psi |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Kích thước màn hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87SI-T 1 1/2 | Chủ đề nữ | 1 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Jan-32 | €2,087.04 | RFQ
|
87SI-T 1 1/4 | Chủ đề nữ | 1 1 / 4 " | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Jan-32 | €1,513.91 | |
87SI-T 2 | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Jan-32 | €2,674.62 | RFQ
|
87SI-T 2 1/2 | Chủ đề nữ | 2 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 1 / 4 " | Chủ đề nữ | 3 / 64 " | €4,332.03 | RFQ
|
87SI-T 3 | Chủ đề nữ | 3" | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 1 / 4 " | Chủ đề nữ | 3 / 64 " | €6,830.04 | RFQ
|
87SI-SW 1 | Ổ cắm | 1" | Ổ cắm | Ổ cắm | 1 / 2 " | Ổ cắm | Jan-32 | €1,253.24 | RFQ
|
87SI-SW 1 1/4 | Ổ cắm | 1 1 / 4 " | Ổ cắm | Ổ cắm | 1 / 2 " | Ổ cắm | Jan-32 | €1,513.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.