WATTS 800M4FR 1 Cầu dao chân không chịu áp suất, Kích thước 1 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt chân không áp suất |
Kết thúc cơ thể | Đúc đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Phong cách cơ thể | góc |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 10.3 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 800M4FR |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ổ cắm | Chất liệu ghế | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | Chủ đề nữ | 140 độ F | 10.3 Bar | €210.32 | RFQ
| |
U800M4-FR 1 | 1" | Chủ đề nữ | 1" | Liên hiệp | nhựa | Chủ đề nữ | 140 độ. F | 150 psi | €381.02 | RFQ
| |
U800M4-FR 3/4 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | Liên hiệp | nhựa | Chủ đề nữ | 140 độ F | 10.3 Bar | €365.51 | RFQ
| |
800M4-FR 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Chủ đề nữ | 1 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | Chủ đề nữ | 140 độ. F | 150 psi | €838.13 | RFQ
| |
800M4FR 1/2 | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Nhựa kỹ thuật | Chủ đề nữ | 140 độ. F | 150 psi | €272.69 | RFQ
| |
800M4-FR 2 | 2" | Chủ đề nữ | 2" | Chủ đề nữ | nhựa | Chủ đề nữ | 140 độ. F | 150 psi | €936.66 | RFQ
| |
800M4-FR 1 1/4 | 1-1 / 4 " | Chủ đề nữ | 1 1 / 4 " | Chủ đề nữ | nhựa | Chủ đề nữ | 140 độ. F | 150 psi | €732.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.