Watts 77s1 3/8 | Bộ lọc Y, Đầu vào 3/8 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc WATTS 77S1 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | CA4GUT 0220083

WATTS Bộ lọc 77S1 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi

Trong kho
Khoản mục: CA4GUT phần: 77S1 3/8Tham chiếu chéo: 0220083

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€27.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Vật liệu cơ thểGang thep
Mẫu cơ thểWye
Phong cách cơ thểWye
Chất liệu ngoàiGang thep
Loại bìaKhai thác bằng phích cắm đóng
Vật liệu đệmNBR đầy chất xơ
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnHiện tại
Mfr. Loạt77SI
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Vật liệu cắmGang thep
Loại nắp đậyKhai thác bằng phích cắm đóng
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hìnhLưới 20
LọcWye
WOG (PSI)400 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc Y, Đầu vào 3/8 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đệmKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại nắp đậyGiá cả
Bộ lọc WATTS 77SI 1 Y, Đầu vào 1 inch, Tối đa 27.6 Bar. Áp lực | BY4CLB 0220075 77SI 1NBR đầy chất xơ1"3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng€41.71
Bộ lọc WATTS 77S1 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2NBR đầy chất xơ1 1 / 2 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng€68.71
Bộ lọc WATTS 77SI 1/2 Y, Đầu vào 1/2 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | BY6QZX 0220071 77SI 1/2NBR đầy chất xơ1 / 2 "1 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng€23.35
Bộ lọc WATTS 77S1 1/4 Y, đầu vào 1/4 inch, 208 độ. C, Áp suất 400 Psi | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Khai thác không có phích cắm đóng€18.65
WATTS 77S1 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, 208 độ. C, Áp suất 400 Psi | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Khai thác không có phích cắm đóng€106.62
WATTS 77S1 1 1/4 Y Lọc, 1 đầu vào 1/4 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4NBR đầy chất xơ1 1 / 4 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng€71.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ lọc 77S1 3/8 Y, Đầu vào 3/8 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi
€27.32 /đơn vị