WATTS 77S-M1-80 Bộ lọc 2 1/2 Y, Đầu vào 2 1/2 inch, Kích thước màn hình 20 lưới, Áp suất 400 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Gang thep |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu đệm | Garlock |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 77S |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Vật liệu cắm | Gang thep |
Loại nắp đậy | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | Lưới 20 |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 400 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Chất liệu ngoài | Vật liệu đệm | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại nắp đậy | Kích thước màn hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 1 | Gang thep | Gang thep | PTFE | 1" | 3 / 4 " | Khai thác không có phích cắm đóng | Lưới 20 | €78.96 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | Gang thep | Gang thep | Garlock | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 20 | €101.47 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | Gang thep | Gang thep | Garlock | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 20 | €122.26 | ||
77S-M1-20 2 | Gang thep | Gang thep | Garlock | 2" | 3 / 4 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 20 | €189.36 | ||
77S-M1-20 2 1/2 | Gang thep | Gang thep | Garlock | 2 1 / 2 " | 1" | Khai thác bằng phích cắm đóng | Lưới 20 | €417.75 | RFQ
| |
77S-M1-3/64 3 | Gang thep | Gang thep | Garlock | 3" | 1 1 / 2 " | Khai thác bằng phích cắm đóng | 3 / 64 " | €585.88 | RFQ
| |
777SM1-100 1 1/2 | Gói Đồng | Gói Đồng | EPDM | 1 1 / 2 " | 1" | Khai thác không có phích cắm đóng | 100 LƯỚI | €304.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.