WATTS Bộ lọc 77G-SS 12 Y, Đầu vào 12 inch, Màn hình 3/16 inch, Áp suất 200 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Vật liệu bu lông | Thép |
Chất liệu ngoài | Sắt dễ uốn |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu mặt bích | Thép carbon |
Vật liệu đệm | EPDM |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 12 " |
Loại đầu vào | Khớp có rãnh |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 77F-SS |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Vật liệu cắm | Thau |
Loại nắp đậy | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | 3 / 16 " |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 200 psi |
Mô hình | Chất liệu ngoài | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Kích thước màn hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
77G-SS 2 1/2 | Sắt dễ uốn | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €866.08 | RFQ
|
77G-SS3 | Sắt dễ uốn | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €1,059.68 | RFQ
|
77G-SS6 | Thép không gỉ | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €1,440.03 | RFQ
|
77G-SS4 | Sắt dễ uốn | 4" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €1,147.10 | RFQ
|
77G-SS10 | Thép không gỉ | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €12,661.55 | RFQ
|
77G-SS8 | Thép không gỉ | 8" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €2,365.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.