WATTS 77F-DI-FDA-125 Bộ lọc 10 Y, Cửa vào 10 inch, Màn hình 3/16 inch, Áp suất 200 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Vật liệu bu lông | Thép |
Chất liệu ngoài | Gang thep |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu mặt bích | Gang thep |
Vật liệu đệm | than chì |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | 77F-DI-FDA-125 |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Vật liệu cắm | Bàn là |
Loại nắp đậy | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | 3 / 16 " |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 200 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Kích thước màn hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-FDA-125 12 | 12 " | 2" | 3 / 16 " | €12,540.99 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | €1,045.80 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 6 | 6" | 2" | 1 / 8 " | €1,772.25 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | €3,095.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.