WATTS 77F-DI-250 8 Bộ lọc Wye, Kích thước đầu vào 8 inch, Hoạt động ở 208 độ C, WOG 500 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn |
Phong cách cơ thể | Wye |
Vật liệu bu lông | Thép carbon |
Chất liệu ngoài | Sắt dễ uốn |
Loại bìa | Khai thác bằng phích cắm đóng |
Vật liệu mặt bích | Gang thep |
Vật liệu đệm | than chì |
Kích thước đầu vào | 8" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Hiện tại |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 208 độ C |
Mfr. Loạt | 77F-DI-250 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -20 độ F |
Kích thước ổ cắm | 8" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Vật liệu cắm | Gang thep |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | 01-Aug |
Lọc | Wye |
WOG (PSI) | 500 psi |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.