WATTS 767FR 3/4 Freeze Resistant Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventer, 3/4 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt chân không áp suất |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Bộ ngắt chân không |
Kết thúc cơ thể | Đồng thô |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Mẫu cơ thể | N mẫu |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Noryl nhựa |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
767FR 1 1/4 | 1 1 / 4 " | €893.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.