WATTS 757-QT 4 Cụm van một chiều kép, Van bi quay một phần tư, Kích thước 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 757 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Max. Sức ép | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 757 hệ điều hành | 140 psi | Gang thep | - | 140 độ F | - | - | - | - | €5,228.23 | ||
4 757 hệ điều hành | 140 psi | Gang thep | - | 140 độ F | - | - | - | - | €4,919.25 | ||
757 HỆ ĐIỀU HÀNH 6 | 175 psi | Thép không gỉ | - | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | 6" | €7,466.59 | ||
757 HỆ ĐIỀU HÀNH 8 | 175 psi | Thép không gỉ | - | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | 8" | €14,395.20 | ||
757-DOSY 6 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 6" | €5,769.31 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 3 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 3" | €4,002.68 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 4 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | €4,365.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.