WATTS 757-OSY-FXG 10 Cụm van kiểm tra kép, Thân ngoài và Van cổng Yoke, Kích thước 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 757 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Khớp có rãnh |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Sản phẩm | Mô hình | Max. Sức ép | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 757 hệ điều hành | 140 psi | Gang thep | - | 140 độ F | - | - | - | - | €5,228.23 | ||
4 757 hệ điều hành | 140 psi | Gang thep | - | 140 độ F | - | - | - | - | €4,919.25 | ||
757 HỆ ĐIỀU HÀNH 6 | 175 psi | Thép không gỉ | - | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | 6" | €7,466.59 | ||
757 HỆ ĐIỀU HÀNH 8 | 175 psi | Thép không gỉ | - | 140 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | - | 8" | €14,395.20 | ||
757-DOSY 6 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 6" | €5,769.31 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 3 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 3" | €4,002.68 | RFQ
| |
757-OSYXPIV 4 | - | Thép không gỉ | Sảnh | 140 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | Khớp nối | 4" | €4,365.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.