Watts 740-040 3/4 | Van Giảm Áp An Toàn, 1139000 Btu, 3/4 X 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 740-040 3/4, 1139000 Btu, 3/4 x 1 Inch | BP2VWG 162A34

WATTS 0382024 Van giảm áp an toàn, 1139000 Btu, 3/4 x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: BP2VWG phần: 740-040 3/4Tham chiếu chéo: 162A34
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
€506.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp nồi hơi
Vật liệu cơ thểBàn là
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Mfr. Loạt740
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp30 đến 75 psi
Giảm áp lực40 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp nồi hơi, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 40 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất xảKích thước đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcKích thước ổ cắmGiảm áp lựcGiá cả
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 740-030 1 1/4, Kích thước 1-1/4 inch, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 nhưng1 1 / 4 "250 độ. F20 psi1-1 / 2 "30 psi€912.19
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 740-030 1 1/2, Kích thước 1-1/2 inch, 30 psi, 2,900,000 Btu | BP4QUB 162A49 740-030 1 1/22900000 nhưng1 1 / 2 "250 độ. F20 psi2"30 psi€1,052.22
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 740-050 3/4, 1352000 Btu, 3/4 Inch | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250 độ F-1"50 psi€213.73
Van giảm áp an toàn áp suất WATTS 740-075 3/4, Kích thước 3/4 inch, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 độ F-1"75 psi€204.96
WATTS 740-050 1 1/4 Van Giảm Áp Nồi Hơi, Kích Thước 1-1/4 Inch, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46 740-050 1 1/43075000 nhưng1 1 / 4 "250 độ. F38 psi1-1 / 2 "50 psi€785.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0382024 Van giảm áp an toàn, 1139000 Btu, 3/4 x 1 inch
€506.42 /đơn vị