WATTS 709DCDA-OSY-CFM 3 Cụm đầu dò kiểm tra kép, thẳng hàng, khớp nối mặt bích, kích thước 3 inch, gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Van bypass | 1 / 2 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Quản lý rừng cộng đồng |
Mfr. Loạt | 709DCDA |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Mô hình | Kích thước bỏ qua | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM 6 | - | 6" | 110 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 6" | Không có van ngắt | €10,199.78 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | Không có van ngắt | €6,179.36 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Không có van ngắt | €5,824.22 | RFQ
|
709DCDA-LF-GPM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 3" | Không có van ngắt | €5,824.22 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | Không có van ngắt | €6,179.36 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 6 | 1 / 2 " | 6" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 6" | Không có van ngắt | €10,199.78 | RFQ
|
709DCDA-LF-CFM 8 | 1 / 2 " | 8" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 8" | Không có van ngắt | €21,722.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.