vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van xả hơi WATTS 415M1-008, Cửa vào 3/4 inch, Áp suất giảm 15 Psi | BP2MPY 0346038

WATTS Van xả hơi 415M1-008, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 15 Psi

Trong kho
Khoản mục: BP2MPY phần: 415M1-008Tham chiếu chéo: 0346038
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
€272.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ
Vật liệu cơ thểThau
Công suất xả450 pound mỗi giờ Ở 15 psi
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
Tối đa Nhiệt độ.250 độ. F
Tối đa Áp lực công việc15 PSI
Mfr. Loạt415
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Giảm áp lực15 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp hơi nước, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm áp 15 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểCông suất xảKết nối đầu vàoKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van xả hơi WATTS 415M1-010, Cửa vào 3/4 inch, Áp suất giảm 15 Psi | BP2MPZ 0346040 415M1-010Thau450 pound mỗi giờ Ở 15 psiChủ đề nam3 / 4 "Chủ đề nam3 / 4 "€218.78
WATTS 415M1-015 1 Van xả hơi, Cửa vào 1 inch, Áp suất giảm 15 Psi | BP2MQB 0346044 415M1-015 1Gói Đồng643 pound mỗi giờ Ở 15 psiChủ đề nữ1"Chủ đề nữ1"€346.82
Van xả hơi WATTS 415M1-SC-008, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 15 Psi | BP2MQD 0346053 415M1-SC-008Thau450 pound mỗi giờ Ở 15 psiChủ đề nam3 / 4 "Chủ đề nam3 / 4 "€286.06
WATTS 415-015 1 1/4 Van xả hơi, 1 đầu vào 1/4 inch, Áp suất giảm 15 Psi | BP2MQX 0364195 415-015 1 1/4Gói Đồng1230 pound mỗi giờ Ở 15 psiChủ đề nam1 1 / 4 "Chủ đề nam1-1 / 2 "€484.58
WATTS 415-015 1 1/2 Van xả hơi, Đầu vào 1 1/2 inch, Áp suất giảm 15 Psi | BP2MRD 0364200 415-015 1 1/2Gói Đồng1860 pound mỗi giờ Ở 15 psiChủ đề nam1 1 / 2 "Chủ đề nam2"€554.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Van xả hơi 415M1-008, đầu vào 3/4 inch, áp suất giảm 15 Psi
€272.27 /đơn vị