WATTS 411 10 Van một chiều dạng xoay, Khớp nối bích, Kích thước 10 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van kiểm tra swing |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | Sắt dễ uốn |
Loại đĩa | Lung lay |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 82 độ C |
Mfr. Loạt | 411 |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Mức áp suất | 12.1 Bar CWP ở 82 độ C Bar |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu ra | Vật liệu cơ thể | Phong cách cơ thể | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chất liệu đĩa | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFWCV 1 | Chủ đề nữ | Đồng thau không chì | Tee | 1" | Chủ đề nữ | Đồng thau không chì | Chủ đề nữ | 1" | €26.84 | ||
LFWCVS 1/2 | Ổ cắm | Đồng thau không chì | Tee | 1 / 2 " | Ổ cắm | Đồng thau không chì | Ổ cắm | 1 / 2 " | €33.98 | ||
LFWCVS 1 | Ổ cắm | Đồng thau không chì | Tee | 1" | Ổ cắm | Đồng thau không chì | Ổ cắm | 1" | €61.85 | ||
LFWCVS 3/4 | - | Đồng thau không chì | Tee | 3 / 4 " | Ổ cắm | Đồng thau không chì | - | 3 / 4 " | €41.60 | ||
411 8 | - | Gang thep | Sảnh | 8" | Khớp nối | Sắt dễ uốn | - | 8" | €3,932.94 | ||
LFWCV 1/2 | Chủ đề nữ | Đồng thau không chì | Tee | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | Đồng thau không chì | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | €33.98 | ||
411 3 | - | Gang thep | Sảnh | 3" | Khớp nối | Sắt dễ uốn | - | 3" | €950.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.