WATTS Van cổng nêm đàn hồi 408-OSY-RW 4 Osy, đầu vào 4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Phong cách Bonnet | Mặt bích |
Loại điều khiển | Quay tay chéo |
Chất liệu đĩa | Gang thep |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Max. Sức ép | 250 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Mfr. Loạt | 408-OSY-RW |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Vật liệu trục | Gói Đồng |
Loại thân | Rising |
Thiết kế van | hệ điều hành |
WOG (PSI) | 250 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều khiển | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | Quay tay chéo | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €1,015.52 | RFQ
| |
408-OSY-RW 3 | Quay tay chéo | 3" | 3" | €1,111.45 | RFQ
| |
408-OSY-RW 6 | Quay tay chéo | 6" | 6" | €2,205.92 | RFQ
| |
408-OSY-RW 10 | Quay tay chéo | 10 " | 10 " | €5,792.45 | RFQ
| |
408-OSY-RW 8 | Quay tay chéo | 8" | 8" | €3,652.76 | RFQ
| |
408-OSY-RW 12 | Quay tay chéo | 12 " | 12 " | €7,378.56 | ||
408-OSY-RWI 2 1/2 | Tay quay | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €2,222.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.