WATTS Van cổng nêm đàn hồi 405NRS FLGXGRV, đầu vào 6 inch, tối đa 6 Psi. Áp lực, Sắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van cổng |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Loại điều khiển | Tay quay |
Kích thước đầu vào | 6" |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Dẫn | Không có mặt |
Max. Sức ép | 200 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Mfr. Loạt | 405-NRS-RW |
Kích thước ổ cắm | 6" |
Loại ổ cắm | Khớp có rãnh |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Loại thân | Không tăng |
Thiết kế van | NRS |
WOG (PSI) | 200 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều khiển | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Mfr. Loạt | Kết nối đầu ra | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | Tay quay | 2-1 / 2 " | 140 độ F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2 " | Khớp nối | €1,018.06 | ||
406-NRS-RW 6 | Tay quay | 6" | 140 độ. F | - | Khớp nối | - | - | €2,090.45 | RFQ
| |
406-NRS-RW 8 | Tay quay | 8" | 140 độ. F | 406-NRS-RW | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €3,292.74 | ||
405NRS flgxgrv 2 1/2 | Tay quay | 2 1 / 2 " | 140 độ. F | 405-NRS-RW | Khớp có rãnh | 2-1 / 2 " | Khớp có rãnh | €1,443.46 | RFQ
| |
405nrs flgxgrv 3 | Tay quay | 3" | 140 độ. F | 405-NRS-RW | Khớp có rãnh | 3" | Khớp có rãnh | €1,525.80 | RFQ
| |
405nrs flgxgrv 4 | Tay quay | 4" | 140 độ. F | 405-NRS-RW | Khớp có rãnh | 4" | Khớp có rãnh | €1,895.15 | RFQ
| |
405-RW 2 | Quay tay chéo | 2" | 140 độ F | 405-NRS-RW | - | 2" | Khớp nối | €489.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.