WATTS Bộ ngăn dòng chảy ngược 4000B 2, Van ngắt quay một phần tư, Kích thước 2 inch, Màu đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Chất liệu đĩa | silicone |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Polymer |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Mẫu cơ thể | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4000B-OSY 2 | Sảnh | 2" | €3,859.15 | RFQ
| |
D4000B 2 | - | 2" | €1,562.59 | RFQ
| |
4000B 1/2 | Sảnh | 1 / 2 " | €511.25 | RFQ
| |
4000BM2 3/4 | Sảnh | 3 / 4 " | €680.67 | RFQ
| |
4000B 1 1/2 | Sảnh | 1 1 / 2 " | €1,358.41 | RFQ
| |
4000B 1 1/4 | Sảnh | 1 1 / 4 " | €1,258.51 | RFQ
| |
4000BM2 1 | Sảnh | 1" | €803.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.