Watts 3540b-10 | 650271 | Van một chiều Polysulfone 1/2 In | 1dat2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3540B-10 Van một chiều Polysulfone 1/2 In | AA9GPU 1DAT2 / 650271

WATTS 3540B-10 Van một chiều Polysulfone 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9GPU phần: 3540B-10Tham chiếu chéo: 1DAT2 / 650271

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€10.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kiểu kết nốiĐẩy
Chiều dài3 5 / 16 "
Vật chấtPolysulfone
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực nước250 psi
Kích thước máy1 / 2 "
UPC098268308174
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van một chiều kép WATTS LF7RU2-2, Dòng chảy kép, Nội tuyến, Hợp kim đồng đúc, Kích thước 1/2 inch, FNPT x FNPT | CH9VBV 483M66 LF7RU2-2€125.06
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3540B-10 Van một chiều Polysulfone 1/2 In
€10.22 /đơn vị