WATTS 3000SS-DOSY-GXF-CFM 2 1/2 Bộ ngăn chặn dòng chảy ngược của máy dò kiểm tra kép, Kích thước 2 1/2 inch, SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | cfm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc |
Kiểu | kit |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000SS-OSY-LM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | Cao su | €16,315.53 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €7,488.94 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €9,702.61 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €17,564.00 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 3 | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €6,467.92 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €24,001.93 | RFQ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Nhựa nhiệt dẻo / Cao su đúc | €7,488.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.