WATTS Bộ ngăn chặn dòng chảy ngược 3000SE-LG-GPM 2 1/2, Kích thước 2 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Kiểm tra kép hội Detector |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kích thước bỏ qua | 3 / 4 " |
Chất liệu đĩa | Cao su |
Kết nối đầu vào | Khớp có rãnh |
Kích thước đầu vào | 2 1 / 2 " |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | gpm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Chất liệu ghế | Cao su |
Mô hình | Kết nối đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|
3000SE-LG-LM 2 1/2 | Khớp nối | €6,456.09 | RFQ
|
3000SE-OSY-LM 2 1/2 | Khớp nối | €8,576.53 | RFQ
|
3000SE-OSY-GPM 2 1/2 | Khớp nối | €8,734.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.