Watts 3/8 Lfusgb-m2 | Van trộn đồng thau chì thấp | 20g110 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS Van trộn 3/8 LFUSGB-M2 Đồng thau thấp | AB4VFN 20G110

WATTS 3/8 Van trộn LFUSGB-M2 Đồng thau chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AB4VFN phần: 3/8 LFUSGB-M2Tham chiếu chéo: 20G110
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
€291.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Tốc độ dòng0.5 đến 2.5 gpm
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)39 độ đến 80 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 180 độ F
Loại đầu vàoNén
Max. Sức ép150 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Chiều cao tổng thể3.375 "
Chiều rộng tổng thể3.187 "
Nhiệt độ. Phạm vi80 độ đến 120 độ F
UPC098268793307

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ thểTốc độ dòngNhiệt độ. Phạm viKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" Van trộn Đồng thau 0.5 đến 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Thau0.5 đến 23 gpm90 độ đến 160 độ F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€365.65
Van trộn WATTS 1/2 LF MMV-US, Đồng thau, Tốc độ dòng 0.5 đến 23 gpm, Đầu vào/Đầu ra hàn, Kích thước đầu vào 1/2 inch | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-Mỹ--------€243.78
RFQ
Van trộn WATTS 3/4 LF 1170 PEX, Đồng thau, 0.5 đến 23 gpm, Đầu vào PEX, Đầu ra PEX, Kích thước đầu vào 3/4 Inch | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€272.46
RFQ
WATTS 1 Van trộn bộ điều chỉnh LF1170M2-UT-PRESS, Lf1170, Hợp kim đồng-silicon không chì, Kích thước đầu vào 1 inch | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-BÁO CHÍ--------€452.51
Van trộn bộ điều chỉnh WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS, Lf1170, Hợp kim đồng-silicon không chì, Kích thước đầu vào 1/2 inch | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-BÁO CHÍ--------€397.96
Van trộn bộ điều chỉnh WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS, Lf1170, Hợp kim đồng-silicon không chì, Kích thước đầu vào 3/4 inch | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-BÁO CHÍ--------€416.69
Van trộn bộ điều chỉnh WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS, Lf mmv, Hợp kim đồng-silicon không chì, Kích thước đầu vào 1 inch | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-BÁO CHÍ--------€460.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/8 Van trộn LFUSGB-M2 Đồng thau chì thấp
€291.56 /đơn vị