Watts 3/8 Lf263a 50-175 | Bộ Điều Áp Nhỏ Bằng Đồng 300 Psi | 25cd05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 3/8 LF263A 50-175 Bộ điều chỉnh áp suất nhỏ Đồng thau 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Bộ điều chỉnh áp suất nhỏ Đồng thau 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF8EEJ phần: 3/8 LF263A 50-175Tham chiếu chéo: 25CD05
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
€277.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất nước nhỏ 3/8 trong 3 chiều
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Cổng đo3 / 8 "
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất50 đến 175 psi
Vật liệu con dấuBuna n
UPC098268856590

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Bộ điều chỉnh áp suất nhỏ Đồng thau 300 Psi
€277.57 /đơn vị