Watts 3/4 Svs 3 3/4mipx1/2fip | Van thông hơi 3ejg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3/4 SVS 3 Van thông hơi hơi nước 3 / 4mipx1 / 2fip Không điều chỉnh thẳng 3/4 In | AC8WTW 3EJG4

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Van Hơi Không Điều Chỉnh Thẳng 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8WTW phần: 3/4 SVS 3 3 / 4mipx1 / 2fipTham chiếu chéo: 3EJG4
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
€43.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông hơi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổiThau
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Max. Sức ép10 psi
Min. áp lực10 psi
UPC098268453416
Đường thông hơi.1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.7
Chiều dài tàu (cm)19.4
Chiều rộng tàu (cm)9.7
Mã HS7419995050
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (3-1 / 8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoGiá cả
WATTS 1/4 SVS 2 Van thông hơi không thể điều chỉnh Thẳng 1/4 In | AC8WTV 3EJG3 1/4 SVS21 / 4 "€37.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Van Hơi Không Điều Chỉnh Thẳng 3/4 In
€43.35 /đơn vị