Watts 3/4 100xl 125 | Van giảm nhiệt độ và áp suất Mnpt X Fnpt | 3aza4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 3/4 100XL 125 Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt | AC8KTP 3AZA4

WATTS 3/4 100XL 125 Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC8KTP phần: 3/4 100XL 125Tham chiếu chéo: 3AZA4
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
€35.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể3.5 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể1.75 "
BtuH105,000
Áp suất đặt nhà máy125 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều dài bộ điều nhiệt4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/4 100XL 125 Van giảm áp & nhiệt độ Mnpt x Fnpt
€35.94 /đơn vị