Watts 152a 10-50 | Bộ Điều Chỉnh Áp Suất Hơi 1/2 Inch 10-50psi | 36ja82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 152A Bộ điều chỉnh áp suất hơi nước 10-50 1/2 Inch 10-50psi | AH6VXQ 36JA82

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi 152A 10-50 1/2 Inch 10-50psi

Trong kho
Khoản mục: AH6VXQ phần: 152A 10-50Tham chiếu chéo: 36JA82
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
€1,341.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy trình điều chỉnh áp suất hơi
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao8 15 / 16 "
Chiều dài6"
Vật chấtBàn là
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 50 psi
LọcKhông
Loại vanCông suất trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.84
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
ĐỒNG HỒ 152A 10-50 Bộ điều chỉnh áp suất hơi 3/4 inch 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 đến 50 psi€1,616.92
ĐỒNG HỒ 152A 10-30 Điều chỉnh áp suất hơi 1 Inch 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 đến 30 psi€2,110.74
ĐỒNG HỒ 152A 10-30 Bộ điều chỉnh áp suất hơi 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 đến 30 psi€2,696.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ điều chỉnh áp suất hơi 152A 10-50 1/2 Inch 10-50psi
€1,341.60 /đơn vị