WATTS 127SS-110 Bộ ổn áp điều chỉnh hơi nước 1/2, Kích thước 1/2 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh áp suất có thể điều chỉnh |
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh | 100 đến 50 psi |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Áp lực công việc | 250 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Thiết kế van | Tiêu chuẩn |
Mô hình | Kích thước ổ cắm | Vật liệu cơ thể | Kết nối đầu vào | Loại ổ cắm | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127SS-206 1/2 | 1 / 2 " | Gói Đồng | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | 250 PSI | 33 độ. F | €5,296.33 | RFQ
|
127SS-106 3/4 | 3 / 4 " | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | 17.2 Bar | 33 độ F | €5,667.44 | RFQ
|
127SS-208 1/2 | 1 / 2 " | Gói Đồng | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1 / 2 " | Chủ đề nữ | 250 PSI | 33 độ. F | €5,667.44 | RFQ
|
127SS-208 3/4 | 3 / 4 " | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | 17.2 Bar | 33 độ F | €5,296.33 | RFQ
|
127SS-108 1 | 1" | Gói Đồng | Chủ đề nữ | Chủ đề nữ | 1" | Chủ đề nữ | 250 PSI | 33 độ. F | €5,915.43 | RFQ
|
127SS-110 3/4 | 3 / 4 " | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | 17.2 Bar | 33 độ F | €5,667.44 | RFQ
|
127SS-108 3/4 | 3 / 4 " | Gói Đồng | - | Chủ đề nữ | 3 / 4 " | Chủ đề nữ | 17.2 Bar | 33 độ F | €5,667.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.