WATTS 115-2 TH Van giảm áp 2 inch có ren | AE8CBY 6CJP1

WATTS 115-2 TH Van giảm áp 2 inch có ren

Trong kho
Khoản mục: AE8CBY phần: 115-2 THTham chiếu chéo: 6CJP1

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,466.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển giảm áp
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn ASTM A536
Sơn phủFusion Bonded Epoxy Lót và Tráng
Kiểu kết nốiCó ren
Chất liệu ngoàiSắt dễ uốn
Chất liệu đàn hồiBuna n
Tối đa Tốc độ dòng chảy liên tục208 gpm
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.160 độ F
Tối đa Tốc độ dòng chảy gián đoạn250 gpm
Chất liệu hạt304 thép không gỉ
Áp lực vận hành400 psi
Phạm vi điều chỉnh thí điểm30 đến 300 psi
Kích thước đường ống2"
Kích thước cổng1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Chất liệu lò xo302 thép không gỉ
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Vật liệu trang trí316 thép không gỉ
Loại vanPhòng đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 13.32
Chiều cao tàu (cm)43.94
Chiều dài tàu (cm)59.69
Chiều rộng tàu (cm)40.13
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại vanKiểu kết nốiKích thước đầu vàoMfr. LoạtÁp lực vận hànhKích thước ổ cắmKích thước đường ốngKích thước cổngGiá cả
WATTS M115-2 TH Van giảm áp 2 inch có ren | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THCổng đầy đủCó ren--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,524.90
WATTS M115-2 FL Van giảm áp 2 inch mặt bích | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLCổng đầy đủMặt bích--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,772.64
WATTS M115-2 1/2 TH Van giảm áp 2-1 / 2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2THCổng đầy đủCó ren--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€2,882.74
WATTS M115-3 FL Van giảm áp 3 inch mặt bích | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLCổng đầy đủMặt bích--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€3,426.87
WATTS M115-4 FL Van giảm áp 4 inch mặt bích | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLCổng đầy đủMặt bích--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€5,106.68
WATTS M115-6 FL Van giảm áp 6 inch mặt bích | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLCổng đầy đủMặt bích--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€7,424.92
WATTS M115-8 FL Van giảm áp 8 inch mặt bích | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLCổng đầy đủMặt bích--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€10,921.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 115-2 TH Van giảm áp 2 inch có ren
€2,466.40 /đơn vị