Watts 11/2 25aub-gg-z3 | Van Giảm Áp Lực Nước 50 Psi | 25cd01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Van giảm áp nước 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Van Giảm Áp Nước 50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8AJQ phần: 11/2 25AUB-GG-Z3Tham chiếu chéo: 25CD01
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
€803.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Chiều cao11 15 / 16 "
Chiều dài8.75 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
LọcKhông
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.39
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đường ốngGiá cả
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Van giảm áp nước 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "€564.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Van Giảm Áp Nước 50 Psi
€803.25 /đơn vị