Watts 1015b-08 | Đầu nối Union, Đầu vào 1/2 inch, Áp suất 10.3 Bar | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối liên kết WATTS 1015B-08, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar | BR9HQJ 0666112

WATTS Đầu nối 1015B-08, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar

Trong kho
Khoản mục: BR9HQJ phần: 1015B-08Tham chiếu chéo: 0666112
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
€38.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình kết nối Union
Kết thúcpolypropylene
Loại phù hợpcủa DINTEK
Vật liệu đầu vàopolypropylene
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoKết nối nhanh
DẫnKhông có mặt
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực công việc10.3 Bar
Mfr. Loạt1015B
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ F
Vật liệu đầu rapolypropylene
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmKết nối nhanh
Bên ngoài Dia.1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14

Chi tiết sản phẩm:

Đầu nối Union, Ngõ vào 1/2 Inch, Áp suất 10.3 Bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtKết thúcLoại phù hợpTối thiểu. Nhiệt độVật liệu đầu raKích thước ổ cắmBên ngoài Dia.Vật liệu đầu vàoGiá cả
Đầu nối liên kết WATTS LF4715-10, đầu vào 1/2 inch, áp suất 13.8 bar | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Đồng thau không chìKhớp nối33 độ FĐồng thau không chì1 / 2 "-Đồng thau không chì€14.01
Đầu nối liên kết WATTS LF4715-14, đầu vào 3/4 inch, áp suất 13.8 bar | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Đồng thau không chìKhớp nối33 độ FĐồng thau không chì3 / 4 "-Đồng thau không chì€15.29
Đầu nối liên kết WATTS LF4715-18, đầu vào 1 inch, áp suất 13.8 bar | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Đồng thau không chìKhớp nối33 độ FĐồng thau không chì1"-Đồng thau không chì€28.85
Đầu nối liên kết WATTS LF4715-08, Đầu vào 3/8 inch, Áp suất 13.8 Bar | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Đồng thau không chìKhớp nối33 độ. FĐồng thau không chì3 / 8 "-Đồng thau không chì€17.24
Đầu nối liên kết WATTS 1015B-04, đầu vào 1/4 inch, áp suất 10.3 bar | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene1 / 4 "1 / 4 "polypropylene€25.05
Đầu nối liên kết WATTS 1015B-06, đầu vào 3/8 inch, áp suất 10.3 bar | BT3JTE 0666111 1015B-061015Bpolypropylenecủa DINTEK33 độ Fpolypropylene3 / 8 "13 / 16 "polypropylene€33.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Đầu nối 1015B-08, đầu vào 1/2 inch, áp suất 10.3 bar
€38.64 /đơn vị