Watts 100xl-175-210 | Van giảm nhiệt độ và áp suất, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-175-210, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YFE 0066103

WATTS 100XL-175-210 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Chủ đề nam, Npt, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: BP3YFE phần: 100XL-175-210Tham chiếu chéo: 0066103
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
€31.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ và áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Công suất xả105000 nhưng
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
Tối đa Nhiệt độ.210 độ. F
Tối đa Áp lực công việc175 PSI
Mfr. Loạt100XL
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi áp75 đến 150 psi
Giảm áp lực175 psi
Nhiệt độ giảm nhẹ210 độ. F
Chiều dài chân1 1 / 8 "
Vật liệu điều nhiệtCopper
Chiều dài đầu dò nhiệt3"
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp và nhiệt độ, Chủ đề nam, Npt, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực công việcGiảm áp lựcChiều dài chânChiều dài đầu dò nhiệtGiá cả
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-BP-150210, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 độ. F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"€40.11
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, ren nam, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 độ F-125 psi2 1 / 8 "-€66.84
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS DP100XL-TT-150210, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 độ. F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"€158.03
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-100180-Z11, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 độ. F113 psi150 psi1 1 / 8 "3"€58.34
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 Van giảm nhiệt độ và áp suất, ren nam, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 độ F-150 psi--€50.65
WATTS 100XL-8-175210 Van giảm nhiệt độ và áp suất, ren nam, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 độ. F175 PSI175 psi1 1 / 8 "8"€74.95
Van giảm nhiệt độ và áp suất WATTS 100XL-125210, ren đực, Npt, kích thước 3/4 inch, đồng thau | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 độ. F125 psi125 psi1.1875 "4"€35.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 100XL-175-210 Van giảm áp suất và nhiệt độ, Chủ đề nam, Npt, Kích thước 3/4 inch, Đồng thau
€31.96 /đơn vị