WATTS 1000DCV-EPX-CFM 4 Van kiểm tra đầu dò đơn, kích thước 4 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra van |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Kết nối đầu vào | Khớp nối |
Kích thước đầu vào | 4" |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Kiểu | kit |
Sản phẩm | Mô hình | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000-LM4 | Khớp nối | 4" | Khớp nối | €3,484.64 | RFQ
| |
1000-LM6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €4,748.08 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-LM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €7,215.52 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-LM 10 | Khớp nối | 10 " | Khớp nối | €12,580.05 | RFQ
| |
1010DCV-GRVXGRV-LM 6 | Khớp có rãnh | 6" | Khớp có rãnh | €4,890.73 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-CFM 8 | Khớp nối | 8" | Khớp nối | €7,353.09 | RFQ
| |
1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 | Khớp nối | 6" | Khớp nối | €6,741.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.