Watts 1 Lf 40xl 125 | TPrvalve Lf Đồng 1 Inch M/fip 125 Psi 210f | 5dly9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Đồng 1 inch M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9

WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Đồng 1 inch M/fip 125 Psi 210f

Trong kho
Khoản mục: AE3JET phần: 1 LF 40XL 125Tham chiếu chéo: 5DLY9
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
€640.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm nhiệt độ & áp suất
Chiều cao cơ thể6.25 "
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chiều rộng cơ thể2.75 "
BtuH500,000
Áp suất đặt nhà máy125 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều dài chânTiêu chuẩn
Chất liệu lò xoThép
Chiều dài bộ điều nhiệt5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tự động xếp lại chỗ ngồi (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểChiều rộng cơ thểBtuHKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều dài chânGiá cả
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 40 L Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Outlet | AE3JEQ 5DLY7 3/4 LF 40 L5.625 "2.625 "180,0003 / 4 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€324.04
ĐỒNG HỒ 3/4 LF 40XL 125 Van giảm áp & nhiệt độ 3/4 Inch Inch | AE3JER 5DLY8 3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "Mở rộng€205.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Đồng 1 inch M/fip 125 Psi 210f
€640.57 /đơn vị