Watts 1/8 Lf560 0-125 | Bộ Điều Áp 1/8 Inch 0 Đến 125 Psi | 26x146 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1/8 LF560 0-125 Bộ điều chỉnh áp suất 1/8 Inch 0 Đến 125 Psi | AB8QYG 26X146

WATTS 1/8 LF560 Bộ điều chỉnh áp suất 0-125 1/8 inch 0 đến 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8QYG phần: 1/8 LF560 0-125Tham chiếu chéo: 26X146
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
€115.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kiểu kết nốiFNPT
Cổng đo1 / 8 "
Chiều cao2"
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Chiều dài1.5 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 8 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất0 đến 125 psi
Vật liệu con dấuBuna n

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
ĐỒNG HỒ 1/8 LF560 0-25 Bộ điều chỉnh áp suất 1/8 Inch 0 đến 25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 đến 25 psi€118.73
ĐỒNG HỒ 1/8 LF560 0-60 Bộ điều chỉnh áp suất 1/8 Inch 0 đến 60 Psi | AB8QYF 26X145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 đến 60 psi€120.03
ĐỒNG HỒ 1/4 LF560G 0-125 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 0 Đến 125 Psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 đến 125 psi€120.87
ĐỒNG HỒ 1/4 LF560 0-125 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 0 Đến 125 Psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 đến 125 psi€119.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/8 LF560 Bộ điều chỉnh áp suất 0-125 1/8 inch 0 đến 125 Psi
€115.54 /đơn vị