Watts 1/8 Duo-vent Npt | Lỗ thông hơi kép tự động nóng và lạnh 1/8 In | 3ejf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1/8 DUO-VENT NPT Tự động thông gió kép Nóng và lạnh 1/8 In | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Nóng và Lạnh 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8WTQ phần: 1/8 DUO-VENT NPTTham chiếu chéo: 3EJF7
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
€18.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thông gió kép tự động
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Vật liệu nổipolyethylene
Kích thước đầu vào1 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Min. áp lực1.45 psi
Nhiệt độ. Phạm vi33 độ đến 240 độ F
UPC098268454451
Đường thông hơi.15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)11.3
Chiều dài tàu (cm)22.2
Chiều rộng tàu (cm)15.9
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao thông gió (3 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Nóng và Lạnh 1/8 In
€18.87 /đơn vị