Watts 1/4 Lfn388-c | Máy cắt chân không khí quyển 1/4 inch Fnpt | 46a958 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ Bộ ngắt chân không khí quyển 1/4 LFN388-C 1/4 inch Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C Máy cắt chân không khí quyển 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AG6RHP phần: 1/4 LFN388-CTham chiếu chéo: 46A958
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
€252.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chân không khí quyển
Tuân thủCSA
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao2 5 / 16 "
Vật chấtĐồng thau thấp
Max. Sức ép125 psi
Niêm phongsilicone
Kích thước máy1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
UPC098268845020
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.78
Chiều dài tàu (cm)5.55
Chiều rộng tàu (cm)4.76
Mã HS8481301090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước máyGiá cả
WATTS 3/8 LFN388-C Máy cắt chân không khí quyển 3/8 inch Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "€328.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C Máy cắt chân không khí quyển 1/4 inch Fnpt
€252.21 /đơn vị