Watts 1/4 Lf215m1 0-50 | Bộ Điều Áp 1/4 Inch 0 - 50 Psi | 25cc58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1/4 LF215M1 0-50 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 Bộ ổn áp 0-50 1/4 Inch 0 - 50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF8EDB phần: 1/4 LF215M1 0-50Tham chiếu chéo: 25CC58
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
€635.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủHướng dẫn miễn phí
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao6"
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài4.25 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất0 đến 50 psi
Vật liệu con dấuBuna n
UPC098268856552

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)19.37
Chiều rộng tàu (cm)11.27
Mã HS8481100020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 3/8 LF215M1 0-50 Bộ điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 0-50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€645.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/4 LF215M1 Bộ ổn áp 0-50 1/4 Inch 0 - 50 Psi
€635.08 /đơn vị