vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Áp Nước WATTS 1/2 TBD1156F, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 6.9 Bar | CB3APK 0386419

WATTS Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước 1/2 TBD1156F, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 6.9 Bar

Trong kho
Khoản mục: CB3APK phần: 1/2 TBD1156FTham chiếu chéo: 0386419

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€184.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều chỉnh áp suất nước
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh8 đến 21 psi
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kết nối đầu vàoLiên hiệp
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàotiện ích mở rộng ftp
Loại đầu vàoLiên hiệp
DẫnHiện tại
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.212 độ. F
Tối đa Áp lực công việc100 PSI
Mfr. LoạtBD1156F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất1 Bar
Lọc
Phong cáchTiêu chuẩn
Thiết kế vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều chỉnh áp suất nước, đầu vào 1/2 inch, áp suất 6.9 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực công việcPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhVật liệu cơ thểMfr. LoạtTối thiểu. Nhiệt độKết nối đầu raKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS 263A-G-50-175 1/2, 50-175 psi, Kích Thước 1/2 Inch, Đồng Thau, 3 Chiều | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 đến 175 psiThau--Chủ đề nữ--€449.74
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS 263A-1-25 1/2, 1-25 psi, Kích Thước 1/2 Inch, Đồng Thau, 3 Chiều | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 đến 25 psiThau--Chủ đề nữ--€333.04
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS 263A-G-1-25 1/2, 1-25 psi, Kích Thước 1/2 Inch, Đồng Thau, 3 Chiều | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 đến 25 psiThau--Chủ đề nữ--€449.74
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS H560-0-60 3/4, Ống cái x Ống Nam, Kích thước 3/4 Inch, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 đến 60 psiThau-33 độ. FChủ đề nữ--€258.49
RFQ
Bộ Điều Áp Nước WATTS 26A-10-125 3/8, Kích Thước 3/8 Inch, 10 Đến 125 Psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 đến 125 psiThau--Chủ đề nữ--€239.04
RFQ
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS LFH560G 3/4, Đầu Vào 3/4 Inch, Áp Lực 21 Bar | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Đồng thau không chìLFH56033 độ F-3 / 4 "Chủ đề nữ€444.05
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước 1156/1 WATTS 2F-STD, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 6.8 Bar | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Gói Đồng1156F33 độ F-1 / 2 "Chủ đề nữ€103.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước 1/2 TBD1156F, Đầu Vào 1/2 Inch, Áp Lực 6.9 Bar
€184.23 /đơn vị