vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1/2 LF263AP 20-175 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 20 đến 175 Psi | AD3MQJ 40F295

WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Ổn Áp 1/2 Inch 20 Đến 175 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD3MQJ phần: 1/2 LF263AP 20-175Tham chiếu chéo: 40F295
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
€500.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Kiểu kết nốiFNPT
Cổng đo1 / 2 "
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất20 đến 175 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ thểKiểu kết nốiTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtChiều caoKích thước đầu vàoGiá cả
Bộ điều chỉnh áp suất thu nhỏ WATTS p-60, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 psi, Kích thước cổng 1/4 inch | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiNhựa nhiệt dẻo-150 độ F1 / 4 "0 đến 125 psi3"1 / 4 "€83.61
ĐỒNG HỒ 3/4 LFH560-G Bộ điều chỉnh áp suất 3/4 Inch 10 đến 60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiĐồng thau không chìFGHT x MGHT140 độ F3 / 4 "10 đến 60 psi2.25 "3 / 4 "€172.95
ĐỒNG HỒ Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 LF263A-1-25 1/4 Inch 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiThauFNPT140 độ F1 / 4 "1 đến 25 psi4.375 "1 / 4 "€341.81
WATTS LF263A 50-175 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€211.58
Bộ điều chỉnh áp suất WATTS LF215M1 0-50 1/4, Ren cái, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Thau--1 / 4 "--1 / 4 "€779.56
Bộ điều chỉnh áp suất WATTS LF215M1 0-20 1/4, Ren cái, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Thau--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51
Bộ điều chỉnh áp suất WATTS LF215M1 0-8 1/4, Ren cái, Kích thước 1/4 inch, Đồng thau | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Thau--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Ổn Áp 1/2 Inch 20 Đến 175 Psi
€500.85 /đơn vị