vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 1/2 LF 26AB Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 3 đến 50 Psi | AE3JFP 5DMD2

WATTS 1/2 LF 26AB Ổn Áp 1/2 Inch 3 Đến 50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3JFP phần: 1/2 LF 26ABTham chiếu chéo: 5DMD2
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
€193.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểĐồng thau không chì
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất3 đến 50 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
ĐỒNG HỒ Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 LF 26AA 1/4 Inch 1 đến 25 Psi | AE3JFK 5DMC7 1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1 đến 25 psi€89.93
ĐỒNG HỒ Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 LF 26AB 1/4 Inch 3 đến 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 đến 50 psi€92.70
ĐỒNG HỒ 3/8 LF 26AB Điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 3 đến 50 Psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 đến 50 psi€99.97
WATTS 1/2 LF 26AA Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 1 đến 25 Psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 đến 25 psi€194.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1/2 LF 26AB Ổn Áp 1/2 Inch 3 Đến 50 Psi
€193.37 /đơn vị