Watts 1 1/4 174a-150 | Van Xả An Toàn 1-1/4 Inch 150 Psi | 26x186 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 1 1/4 174A-150 Van giảm áp an toàn 1-1 / 4 Inch 150 Psi | AB8QZU 26X186

WATTS 1 1/4 174A-150 Van xả an toàn 1-1/4 Inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB8QZU phần: 1 1/4 174A-150Tham chiếu chéo: 26X186
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
€714.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
BtuH6,340,000
Chất liệu đĩasilicone
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào1.25 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1.25 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể8.375 "
Chiều dài tổng thể4.75 "
Phạm vi áp30 đến 150 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ghếBtuHChất liệu đĩaChất liệu lò xoÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểGiá cả
ĐỒNG HỒ 3/4 174A-050 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 50 Psi Bronze | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Gói Đồng950,000siliconeThép không gỉ50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€167.24
ĐỒNG HỒ 3/4 174A-075 Van giảm áp an toàn 3/4 Inch 75 Psi Bronze | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Gói Đồng1,320,000siliconeThép không gỉ75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€177.57
ĐỒNG HỒ 3/4 174A-100 Van giảm áp an toàn 3 / 4in 100 Psi Bronze | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Gói Đồng1,695,000siliconeThép không gỉ100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.01
ĐỒNG HỒ 3/4 174A-125 Van giảm áp an toàn 3 / 4in 125 Psi Bronze | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Gói Đồng2,070,000siliconeThép không gỉ125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
ĐỒNG HỒ 3/4 174A-150 Van giảm áp an toàn 3 / 4in 150 Psi Bronze | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Gói Đồng2,445,000siliconeThép không gỉ150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€172.95
ĐỒNG HỒ 1 Van giảm áp an toàn 174A-050 1 Inch 50 Psi Đồng | AB8QZR 26X184 1 174A-050Gói Đồng1,470,000siliconeThép không gỉ50 psi1"1"5.75 "€455.45
ĐỒNG HỒ 1 Van giảm áp an toàn 174A-150 1 Inch 150 Psi Đồng | AB8QZT 26X185 1 174A-150Gói Đồng3,795,000siliconeThép không gỉ150 psi1"1"5.75 "€456.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 1 1/4 174A-150 Van xả an toàn 1-1/4 Inch 150 Psi
€714.83 /đơn vị