WATTS LF777-04 Bộ lọc 3 Y, Đầu vào 3 inch, Đầu ra 3 inch, Kích thước màn hình 3/64
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Y |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng đúc không chì |
Mẫu cơ thể | Wye |
Phong cách cơ thể | Wye |
Chất liệu ngoài | Hợp kim silicon đồng không chì |
Loại bìa | Nắp đệm |
Vật liệu đệm | Garlock |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | LF777 |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Kích thước ổ cắm | 3" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Loại nắp đậy | Nắp đệm |
Chất liệu màn hình | Thép không gỉ |
Kích thước màn hình | 3 / 64 " |
Lọc | Wye |
Mô hình | Kích thước màn hình | Vật liệu cơ thể | Chất liệu ngoài | Vật liệu đệm | Kích thước đầu vào | Max. Sức ép | Kích thước ổ cắm | Loại nắp đậy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777M1-06 1 | 1 / 16 " | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1" | - | 1" | Nắp đệm | €285.29 | |
LF777M1-20 1 1/4 | Lưới 20 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4 " | Nắp đệm | €347.26 | |
LF777M1-100 1 1/4 | 100 LƯỚI | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4 " | Nắp đệm | €372.73 | |
LF777M1-06 1 1/2 | 1 / 16 " | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Nắp đệm | €388.04 | |
LF777M1-100 1 1/2 | 100 LƯỚI | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Nắp đệm | €388.04 | |
LF777M1-20 1 1/2 | Lưới 20 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Nắp đệm | €388.04 | |
LF777M1-80 1 | Lưới 80 | Hợp kim silicon đồng đúc không chì | Hợp kim silicon đồng không chì | Garlock | 1" | - | 1" | Nắp đệm | €264.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.