Watts Lf777sm3-40 2 | Bộ lọc chữ Y, Đầu vào 2 inch, Đầu ra 2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS LF777SM3-40 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Đầu ra 2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới | BY4ZLK 0123120

WATTS LF777SM3-40 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Đầu ra 2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới

Trong kho
Vật phẩm: BY4ZLK phần: LF777SM3-40 2Tham chiếu chéo: 0123120

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€674.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Vật liệu cơ thểHợp kim silicon đồng đúc không chì
Mẫu cơ thểWye
Phong cách cơ thểWye
Chất liệu ngoàiHợp kim silicon đồng đúc không chì
Loại bìaKhai thác bằng phích cắm đóng
Vật liệu đệmEPDM
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào2"
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
DẫnKhông có mặt
Mfr. LoạtLF777S
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 1 / 4 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Loại nắp đậyKhai thác bằng phích cắm đóng
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Kích thước màn hìnhLưới 40
LọcWye

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79

Chi tiết sản phẩm:

Bộ lọc Y, Đầu vào 2 inch, Đầu ra 2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu ngoàiKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmLoại nắp đậyKích thước màn hìnhGiá cả
WATTS LF777SM1-60 1 Bộ lọc 1/4 Y, 1 đầu vào 1/4 inch, 1 đầu ra 1/4 inch, Kích thước màn hình 60 lưới | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 4 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng60 LƯỚI€380.39
WATTS LF777SM1-100 Bộ lọc 1 1/4 Y, 1 đầu vào 1/4 inch, 1 đầu ra 1/4 inch, Kích thước màn hình 100 lưới | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 4 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóng100 LƯỚI€380.39
WATTS LF777SM1-40 1 Bộ lọc 1/4 Y, 1 đầu vào 1/4 inch, 1 đầu ra 1/4 inch, Kích thước màn hình 40 lưới | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 4 "3 / 4 "Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 40€380.39
WATTS LF777SM1-60 Bộ lọc 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Đầu ra 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 60 lưới | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 2 "1"Khai thác bằng phích cắm đóng60 LƯỚI€422.84
WATTS LF777SM1-100 Bộ lọc 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Đầu ra 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 100 lưới | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 2 "1"Khai thác bằng phích cắm đóng100 LƯỚI€422.84
WATTS LF777S-40 Bộ lọc 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Đầu ra 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 2 "1"Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 40€422.84
WATTS LF777SM1-80 Bộ lọc 1 1/2 Y, Đầu vào 1 1/2 inch, Đầu ra 1 1/2 inch, Kích thước màn hình 80 lưới | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Hợp kim silicon đồng đúc không chì1 1 / 2 "1"Khai thác bằng phích cắm đóngLưới 80€422.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS LF777SM3-40 Bộ lọc 2 Y, Đầu vào 2 inch, Đầu ra 2 inch, Kích thước màn hình 40 lưới
€674.18 /đơn vị