WATTS 007M3-QT Cụm van một chiều 3/4, Van bi một chiều, vòng một phần tư, kích thước 3/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Đúc đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 7 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ cắm | Vật liệu cơ thể | Chất liệu đĩa | Chất liệu ghế | Kích thước máy | Loại van | Chiều rộng | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3/4 " | - | Gói Đồng | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | €471.96 | ||
007MIQTS-1 | - | Gói Đồng | - | - | 1" | - | 7.25 " | - | €650.32 | ||
007MIQTS-S | - | Gói Đồng | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | €1,078.02 | ||
007M1-QT-S 2 | 2" | Gói Đồng | silicone | Nhựa kỹ thuật | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | - | 2" | €1,376.89 | RFQ
| |
U007M1-LF 2 | 2" | Gói Đồng | Cao su | - | - | Không có van ngắt | - | 2" | €1,154.18 | RFQ
| |
U007M1-QT 2 | 2" | Gói Đồng | Cao su | - | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | - | 2" | €1,291.06 | RFQ
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Gói Đồng | silicone | Nhựa kỹ thuật | - | Van bi quay XNUMX/XNUMX | - | 1-1 / 2 " | €1,156.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.