vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS 0006275 Van giảm áp an toàn hơi nước 2-3 / 4 inch | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Van xả hơi an toàn 2-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6VYX phần: 0006275Tham chiếu chéo: 36JC12
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
€136.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp an toàn hơi nước
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Tuân thủNB, ASME
Chất liệu đĩaPTFE không dính
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể2.125 "
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Công suất hơi375
Nhiệt độ. Phạm vi250 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChất liệu ghếGiá cả
WATTS 0006276 Van giảm áp an toàn hơi nước 2-13/16 inch | AH6VYY 36JC13 0006276NB, ASME và HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Kim loại€196.99
WATTS 0006277 Van giảm áp an toàn hơi nước 3-1 / 8 inch | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME và HV1"1"3.125 "2.375 "Kim loại€221.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 0006275 Van xả hơi an toàn 2-3/4 inch
€136.40 /đơn vị