vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động tuyến tính WARNER K2G10-12V-BR-04 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 4 inch | AA8JRP 18G641

THOMSON K2G10-12V-BR-04 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8JRP phần: K2G10-12V-BR-04Tham chiếu chéo: 18G641
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
€1,264.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động tuyến tính
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Tối đa (C / F)60 độ C / 140 độ F
Loại mangBóng kết thúc kép
Tụ điện bao gồmKhông
Tụ điện yêu cầuKhông
Clutch
Hệ thống láihộp số
Chu kỳ25%
Loại EnclosureHoàn toàn kín không thông báo
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Amps đầy tải25
Vật liệu bánh răngNhôm
GearsKim loại bột
Vật liệu vỏNhôm
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.60 độ C / 140 độ F
Loại động cơNam châm vĩnh cửu
Kiểu lắpKhoan
ĐiênGói Đồng
Chất liệu hạtGói Đồng
Tải trọng định mức (Lb.)600
Thứ nguyên đã rút lại (In.)10.32
Chiều dài rút lại10.25 "
Loại đinh ốctối cao điểm
Tốc độ48 In / phút
Chiều dài đột quỵ4"
Bảo vệ nhiệtTự động
Ống dịchThép tráng Nitrotec
Du lịch4"
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.39
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tín hiệu phản hồi (Không)
  • Loại vỏ bánh răng (Song song)
  • Vật liệu hướng dẫn con dấu (Delrin)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đinh ốcLoại mangTụ điện bao gồmTốc độDu lịchđiện ápTụ điện yêu cầuKết thúcGiá cả
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Thiết bị truyền động tuyến tính, 12 VDC, Hành trình 6 inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06tối cao điểmBóng kết thúc képKhông48 In / phút6"12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,162.14
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH WARNER K2G10-12V-BR-08 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08tối cao điểmBóng kết thúc képKhông48 In / phút8"12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,162.14
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH WARNER K2G10-12V-BR-12 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12tối cao điểmBóng kết thúc képKhông48 In / phút12 "12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,162.14
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH WARNER K2G10-12V-BR-18 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18tối cao điểmBóng kết thúc képKhông48 In / phút18 "12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,219.65
Thiết bị truyền động tuyến tính WARNER K2G20-12V-BR-04 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 4 inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04tối cao điểmBóng kết thúc képKhông30 In / phút4"12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,208.68
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH WARNER K2G20-12v-BR-06 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06tối cao điểmBóng kết thúc képKhông30 In / phút6"12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,208.68
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH WARNER K2G20-12V-BR-08 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 8 Inch | AA8JRX 18G648 K2G20-12V-BR-08tối cao điểmBóng kết thúc képKhông30 In / phút8"12 VDCKhôngLớp bột bao phủ bên ngoài€1,208.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON K2G10-12V-BR-04 Thiết bị truyền động tuyến tính 12vdc Du lịch 4 inch
€1,264.15 /đơn vị