Warner Electric Ep-170 24v | Mômen ly hợp/phanh 1.25 Ft-lb 24 Vdc | 5aez5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WARNER ELECTRIC EP-170 24V Ly hợp / phanh Mô-men xoắn 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5

WARNER ELECTRIC EP-170 24V Ly hợp/mô-men xoắn phanh 1.25 Ft-lb 24 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AE3AKN phần: EP-170 24VTham chiếu chéo: 5AEZ5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,302.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLy hợp / Phanh
Môi trường xung quanh (C)-20-45
Cuộn dây Volts24
Bao vâyKèm
Chức năngBắt đầu hoặc dừng tải khi có nguồn điện
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)3/32
Chiều dài6"
Tối đa HP @ 1725 RPM1/8
Tối đa RPM10,000
Gắn vàoChân đế
Chiều dài dây dẫn điện (In.)18
Trục Dia.3 / 8 "
Mô men xoắn tĩnh1.25 Ft.- Lb.
Điện áp (DC)24
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8505200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsBao vâyChiều dàiTối đa RPMKhung NEMA/IECTrục Dia.Chiều rộngGiá cả
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Mô men ly hợp / phanh 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Thông hơi6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€1,860.25
WARNER ĐIỆN UM50-1020-24 Mô men ly hợp / phanh 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Thông hơi6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,350.52
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Mô men ly hợp / phanh 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Thông hơi6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,293.92
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Mô men ly hợp / phanh 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Thông hơi6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,052.09
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Mô men ly hợp / phanh 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Thông hơi6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,234.01
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Mô men ly hợp / phanh 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Thông hơi6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,963.81
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Mô men ly hợp / phanh 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Hoàn toàn kín không thông báo8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,545.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-170 24V Ly hợp/mô-men xoắn phanh 1.25 Ft-lb 24 Vdc
€2,302.13 /đơn vị