vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER WCMW040202 WCB50 Vật liệu cứng tiện cacbua | AF9NFH 30FW46

WALTER TOOLS WCMW040202 Vật liệu gia cố tiện cacbua WCB50

Trong kho
Khoản mục: AF9NFH phần: WCMW040202 WCB50Tham chiếu chéo: 30FW46

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€111.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay Chèn
Số ANSIWCMW2 (1.5) 0.5
Sơn phủKhông tráng
Hướng cắtNeutral
LớpWCB50
Vòng tròn nội tiếp1 / 4 "
Chèn vật liệuCacbua
Chèn hình dạngLượng giác
Chèn kích thước4
Chèn độ dày0.093 "
Số ISOWCMW040202WCB50
Phong cách gắn kếtKẹp vít
Số cạnh3
CàoTích cực
Góc cứu trợ7 Degrees
Phong cáchWCMW

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)4.19
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng tương thích Gang (K) (Không)
  • Khả năng tương thích cứng (H) (Có)
  • Khả năng tương thích không chứa sắt (N) (Không)
  • Khả năng tương thích không gỉ (M) (Không)
  • Khả năng tương thích với thép (P) (Không)
  • Tương thích siêu hợp kim (S) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ANSILớpChèn kích thướcChèn độ dàyGiá cả
CÔNG CỤ WALTER WCMW040204 WCB50 Vật liệu tiện cacbua cứng | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€111.79
CÔNG CỤ WALTER WCMW040204 WCD10 Tấm tiện cacbua Nhôm | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€154.64
CÔNG CỤ WALTER WCMW050304 WCB50 Vật liệu cứng tiện cacbua | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "€111.79
CÔNG CỤ WALTER WCMW050304 WCD10 Mảnh dao tiện cacbua Nhôm | AF9NFM 30FW51 WCMW050304 WCD10WCMW2.5 (2) 1WCD1050.125 "€160.48
CÔNG CỤ WALTER WCMW040202 WCD10 Tấm tiện cacbua Nhôm | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "€154.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS WCMW040202 Vật liệu gia cố tiện cacbua WCB50
€111.79 /đơn vị