Walter S2126305-m14x1.5 | Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M14x1.5, Chiều dài ren 15 Mm, Chiều dài 100 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS S2126305-M14X1.5 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm | CU9GYN 429D91

WALTER TOOLS S2126305-M14X1.5 Vòi điểm xoắn ốc, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm

Trong kho
Sản phẩm: CU9GYN phần: S2126305-M14X1.5Tham chiếu chéo: 429D91
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
€188.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​Mũi xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 13/16 Inch | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€64.61
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Mũi xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€83.50
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Mũi xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€82.16
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG Mũi xoắn ốc, #10-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 13/16 Inch | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€80.54
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Mũi xoắn ốc, #10-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€91.26
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Mũi xoắn ốc, #2-56 Kích thước ren, Chiều dài ren 7 mm, Chiều dài 45 mm | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€101.00
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren #4-40, Chiều dài ren 6.40 mm, Chiều dài 56 mm | CU9GBR 427X01 AS2221005-UNC4€56.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS S2126305-M14X1.5 Vòi điểm xoắn ốc, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm
€188.76 /đơn vị