vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS S2051305-M6 Spiral Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10.50 mm Thread Length, 80 mm Length, Tin/Vap | CU9FTP 429D21

WALTER TOOLS S2051305-M6 Spiral Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10.50 mm Thread Length, 80 mm Length, Tin/Vap

Trong kho
Mục: CU9FTP phần: S2051305-M6Tham chiếu chéo: 429D21
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
€94.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Đầu sáo xoắn ốc, #0-80 Kích thước ren, Chiều dài ren 6 mm, Chiều dài 40 mm | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€114.59
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 6 mm, Chiều dài 40 mm, Ống | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€108.99
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 11 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€77.53
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 8 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€88.31
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 8 mm, Chiều dài 70 mm, Ống | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€62.87
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 8 mm, Chiều dài 70 mm, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€87.94
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 8 mm, Chiều dài 70 mm, Thiếc | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€33.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS S2051305-M6 Spiral Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10.50 mm Thread Length, 80 mm Length, Tin/Vap
€94.04 /đơn vị