Walter Romx1605m0-d57 Wkp35s | Mảnh dao phay cacbua Rom X 1605m0-d57 | 44t384 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Chèn phay cacbua Rom x 1605m0-d57

Trong kho
Khoản mục: AD4ZLW phần: ROMX1605M0-D57 WKP35STham chiếu chéo: 44T384
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
€31.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhay chèn
Số ANSIROMX1605M0-D57 WKP35S
Máy cắt chipD57
Sơn phủCVD
Hướng cắtĐúng
LớpWKP35S
Vòng tròn nội tiếp0.425 "
Chèn vật liệuCacbua
Chèn hình dạngTròn
Chèn độ dày0.219 "
Phong cách gắn kếtTrục vít
Số cạnh4
Bán kính mũi0.315 "
Cào15 Degrees
Phong cáchTích cực
Vật liệu phôiThép, gang

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)0.66
Chiều dài tàu (cm)9.8
Chiều rộng tàu (cm)3.99
Mã HS8209000030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu phôiSố ANSISơn phủLớpVòng tròn nội tiếpChèn độ dàyBán kính mũiCàoGiá cả
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Mảnh dao phay cacbua Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536Hợp kim nhiệt độ caoROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 Degrees€22.12
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35SThép, gangROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 Degrees€17.96
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Mảnh dao phay cacbua Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536Hợp kim nhiệt độ caoROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 Degrees€25.79
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Mảnh dao phay cacbua Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35SThép, gangROMX1204M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "11 Degrees€20.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Chèn phay cacbua Rom x 1605m0-d57
€31.79 /đơn vị